Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA100000200
Cod. Produttore
100000200
Cod. EAN
8029564096672

Informazioni di prodotto

BUZZER MAGNETICO 12mm 1,5VDC 75dB

Documentazione tecnica

Buzzer magnetico con diametro di 12 mm, progettato per funzionare a 1,5 V DC. Emissione sonora potente fino a 75 dB, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico chiaro e affidabile. La sua compattezza e l'efficienza energetica lo rendono adatto a diversi dispositivi elettronici e sistemi di allarme. Descrizione del produttore: Buzzer magnetico compatto con diametro di 12 mm, progettato per funzionare a 1,5 V DC. Offre un livello sonoro di 75 dB, ideale per applicazioni elettriche che richiedono segnali acustici chiari e affidabili. Questo componente è perfetto per integrazioni in sistemi elettronici e dispositivi che necessitano di un avviso sonoro efficiente e di facile installazione.

Produttore

Buzzer magnetico compatto 12 mm 1,5 V DC 75 dB per segnali acustici elettrici