Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA100000100
Cod. Produttore
100000100
Cod. EAN
8029564096658

Informazioni di prodotto

BUZZER MAGNETICO 12mm 12VDC 80dB

Documentazione tecnica

Buzzer magnetico compatto con diametro di 12 mm, progettato per funzionare a 12 V DC. Emette un suono potente di 80 dB, ideale per applicazioni di segnalazione acustica in impianti elettrici. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e lunga durata, rendendolo perfetto per l’uso in ambienti industriali e commerciali. Facile da installare, questo dispositivo è una soluzione efficace per avvertimenti sonori in sistemi di controllo e sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Buzzer magnetico compatto con diametro di 12 mm, progettato per funzionare a 12 V DC. Offre un livello sonoro di 80 dB, ideale per applicazioni che richiedono un segnale acustico chiaro e potente. Questo dispositivo è perfetto per impianti elettrici e sistemi di allarme, garantendo affidabilità e facilità di installazione grazie alle sue dimensioni ridotte e alla tensione di funzionamento standard.

Produttore

Buzzer magnetico 12 mm 12 V DC 80 dB segnalazione acustica impianti elettrici sicurezza