› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica

BUSSOLA SM SC SIMPLEX

Cod. Rexel GGRACMOCCS
Cod. Produttore RACMOCCS
Cod. EAN 3700575917105

Informazioni principali

  • Tipo: BUSSOLA SM SC
  • Configurazione: SIMPLEX
  • Funzione: Connessione fibra ottica
  • Perdita inserzione: Ottimizzata
  • Riflettanza: Ottimizzata
  • Allineamento: Dispositivo centraggio
  • Applicazione: Passaparete
  • Serie: GGRACMOCCS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I connettori ottici (o passaparete) collegano tra loro due fibre dotate di connettori (fibre ottiche preterminate, ponticelli ottici, ecc.), tramite un dispositivo di centraggio di allineamento. Questo processo garantisce una perdita di inserzione e una riflettanza ottimizzate nel punto di contatto.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Singlemode

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Vite/bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Versione UPC

BUSSOLA SM SC SIMPLEX
€ 2,14 x 1 pz.
(pz.)