Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGRACCCPAQUA
Cod. Produttore
RACCCPAQUA

Informazioni di prodotto

Adattatore multimodale SC simplex, corpo in plastica, color acqua, manicotto in ceramica, da agganciare / avvitare, 1000 accoppiamenti, IL 0,2dB max

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fiber optic adapters (or bulkheads) allow two fibers equipped with connectors (pre-connectorized optical fibers, patchcords, etc...) to be connected to each other, via a ceramic sleeve. This process ensures optimized insertion loss and reflectance at the point of contact.

colore

Turchese

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Multimode

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Vite/bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC