Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGRACMTRJ
Cod. Produttore
RACMTRJ

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BUSSOLA MTRJ
  • Connessione: Fibre ottiche
  • Funzione: Allineamento connettori
  • Perdita di inserzione: Ottimizzata
  • Riflettanza: Ottimizzata
  • Applicazione: Passaparete
  • Serie: GGRACMTRJ
  • Utilizzo: Connettori preterminati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I connettori ottici (o passaparete) collegano tra loro due fibre dotate di connettori (fibre ottiche preterminate, ponticelli ottici, ecc.), tramite un dispositivo di centraggio di allineamento. Questo processo garantisce una perdita di inserzione e una riflettanza ottimizzate nel punto di contatto.

colore

Nero

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Multimode

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Vite/bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

MT-RJ

tipo di connettore collegamento 2

MT-RJ

Produttore

BUSSOLA MTRJ