Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGRACSCLCSM
Cod. Produttore
RACSCLCSM

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BUSSOLA MONOMODALE
  • Connettori: SC/LC
  • Funzione: Allineamento fibre
  • Perdita inserzione: Ottimizzata
  • Riflettanza: Minimizzata
  • Applicazione: Fibre preterminate
  • Serie: GGRACSCLCSM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I connettori ottici (o passaparete) collegano tra loro due fibre dotate di connettori (fibre ottiche preterminate, ponticelli ottici, ecc.), tramite un dispositivo di centraggio di allineamento. Questo processo garantisce una perdita di inserzione e una riflettanza ottimizzate nel punto di contatto.

colore

Blu

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Singlemode

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Vite/bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

LC

Versione UPC

Produttore

BUSSOLA MONOMODALE SC/LC