Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGRACLCAPCSM
Cod. Produttore
RACLCAPCSM

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Monomodale LC/APC
  • Configurazione: Duplex
  • Funzione: Connettore passaparete
  • Perdita di inserzione: Ottimizzata
  • Riflettanza: Ottimizzata
  • Allineamento: Dispositivo di centraggio
  • Applicazione: Fibre preterminate
  • Serie: GGRACLCAPCSM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I connettori ottici (o passaparete) collegano tra loro due fibre dotate di connettori (fibre ottiche preterminate, ponticelli ottici, ecc.), tramite un dispositivo di centraggio di allineamento. Questo processo garantisce una perdita di inserzione e una riflettanza ottimizzate nel punto di contatto.

colore

Verde

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Singlemode

esecuzione APC

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Vite/bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

Produttore

BUSSOLA MONOMODALE LC/APC DUPLEX