Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGRACTTM
Cod. Produttore
RACTTM
Cod. EAN
3700575917198

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BUSSOLA MM ST
  • Configurazione: SIMPLEX
  • Funzione: Collegamento fibre ottiche
  • Perdita inserzione: Ottimizzata
  • Riflettanza: Ottimizzata
  • Allineamento: Dispositivo di centraggio
  • Serie: GGRACTTM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I connettori ottici (o passaparete) collegano tra loro due fibre dotate di connettori (fibre ottiche preterminate, ponticelli ottici, ecc.), tramite un dispositivo di centraggio di allineamento. Questo processo garantisce una perdita di inserzione e una riflettanza ottimizzate nel punto di contatto.

colore

Alluminio

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Multimode

Materiale del corpo

Metallo

tipo di fissaggio

Vite

tipo di connettore collegamento 1

ST

tipo di connettore collegamento 2

ST

Produttore

BUSSOLA MM ST SIMPLEX