Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGRACTCM2
Cod. Produttore
RACTCM2
Cod. EAN
3700575917181

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Bussola MM ST/SC
  • Tipo: Duplex Plastica
  • Applicazione: Connettori ottici
  • Funzione: Allineamento fibre
  • Perdita inserzione: Ottimizzata
  • Riflettanza: Minimizzata
  • Compatibilità: Fibre preterminate
  • Serie: GGRACTCM2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I connettori ottici (o passaparete) collegano tra loro due fibre dotate di connettori (fibre ottiche preterminate, ponticelli ottici, ecc.), tramite un dispositivo di centraggio di allineamento. Questo processo garantisce una perdita di inserzione e una riflettanza ottimizzate nel punto di contatto.

colore

Beige

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Singlemode

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Vite/bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

ST

tipo di connettore collegamento 2

SC

Produttore

BUSSOLA MM ST/SC DUPLEX PLASTICA