› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica

BUSSOLA MM SC SIMPLEX

Cod. Rexel GGRACCCP
Cod. Produttore RACCCP
Cod. EAN 3700575917013

Informazioni principali

  • Descrizione: BUSSOLA MM SC SIMPLEX
  • Tipo: Connettore ottico passaparete
  • Funzione: Allineamento fibre ottiche
  • Perdita inserzione: Ottimizzata
  • Riflettanza: Ottimizzata
  • Applicazione: Fibre preterminate e ponticelli
  • Serie: GGRACCCP
  • Dimensioni: MM SC Simplex

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I connettori ottici (o passaparete) collegano tra loro due fibre dotate di connettori (fibre ottiche preterminate, ponticelli ottici, ecc.), tramite un dispositivo di centraggio di allineamento. Questo processo garantisce una perdita di inserzione e una riflettanza ottimizzate nel punto di contatto.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Multimode

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Vite/bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

BUSSOLA MM SC SIMPLEX
€ 1,55 x 1 pz.
(pz.)