Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGRACCCM2
Cod. Produttore
RACCCM2
Cod. EAN
3700575917006

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BUSSOLA MM SC DUPLEX
  • Materiale: Metallo
  • Tipo connettore: SC Duplex
  • Applicazione: Connettori ottici
  • Funzione: Allineamento fibre
  • Perdita inserzione: Ottimizzata
  • Riflettanza: Ottimizzata
  • Serie: GGRACCCM2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I connettori ottici (o passaparete) collegano tra loro due fibre dotate di connettori (fibre ottiche preterminate, ponticelli ottici, ecc.), tramite un dispositivo di centraggio di allineamento. Questo processo garantisce una perdita di inserzione e una riflettanza ottimizzate nel punto di contatto.

colore

Beige

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Multimode

Materiale del corpo

Metallo

tipo di fissaggio

Vite/bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

SC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Produttore

BUSSOLA MM SC DUPLEX METALLO