Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGRACCCP2AQUA
Cod. Produttore
RACCCP2AQUA

Informazioni di prodotto

  • Serie: GGRACCCP2AQUA
  • Colore: turchese
  • Tipo: bussola MM SC duplex
  • Funzione: connettore ottico passaparete
  • Connette fibre con connettori preterminati
  • Ottimizza perdita di inserzione
  • Garantisce riflettanza ottimale
  • Dispositivo di centraggio e allineamento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I connettori ottici (o passaparete) collegano tra loro due fibre dotate di connettori (fibre ottiche preterminate, ponticelli ottici, ecc.), tramite un dispositivo di centraggio di allineamento. Questo processo garantisce una perdita di inserzione e una riflettanza ottimizzate nel punto di contatto.

colore

Turchese

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Multimode

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Vite/bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Produttore

BUSSOLA MM SC DUPLEC TURCHESE