› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica

BUSSOLA MM LC DUPLEX

Cod. Rexel GGRACLCLCMM
Cod. Produttore RACLCLCMM
Cod. EAN 3700575917051

Informazioni principali

  • Descrizione: BUSSOLA MM LC DUPLEX
  • Tipo connettore: LC Duplex
  • Applicazione: Connettori ottici
  • Funzione: Allineamento fibre
  • Perdita inserzione: Ottimizzata
  • Riflettanza: Ottimizzata
  • Connessione: Fibre preterminate
  • Serie: GGRACLCLCMM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I connettori ottici (o passaparete) collegano tra loro due fibre dotate di connettori (fibre ottiche preterminate, ponticelli ottici, ecc.), tramite un dispositivo di centraggio di allineamento. Questo processo garantisce una perdita di inserzione e una riflettanza ottimizzate nel punto di contatto.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Multimode

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Vite/bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

LC

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

BUSSOLA MM LC DUPLEX
€ 3,56 x 1 pz.
(pz.)