Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGRACLCLCQA
Cod. Produttore
RACLCLCQA

Informazioni di prodotto

  • Collegamento: LC/LC Quad
  • Colore: Turchese
  • Serie: GGRACLCLCQA
  • Materiale: Robusto e affidabile
  • Performance: Alta a tutte le temperature
  • Applicazione: Raccordi ottici
  • Rapporto qualità/prezzo: Eccellente
  • Uso: Mercato generale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gigamedia vi offre una larga scelta di raccordi ottici che soddisfano la maggioranza delle esigenze sul mercato. Affidabili, robusti e con alte performance a tutte le temperature. offrono un eccellente rapporto qualità / prezzo.

colore

Turchese

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Multimode

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Vite/bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

LC

tipo di connettore collegamento 2

LC

Produttore

BUSSOLA LC/LC QUAD TURCHESE