› Utensili › Fissaggio › Consumabili Idraulica

BUSSOLA LC/LC DUPLEX ACQUA

Cod. Rexel GGRACLCLCAQUA
Cod. Produttore RACLCLCAQUA

Informazioni principali

  • Tipo: LC/LC Duplex
  • Funzione: Connettore ottico
  • Applicazione: Passaparete fibra
  • Perdita inserzione: Ottimizzata
  • Riflettanza: Ottimizzata
  • Serie: GGRACLCLCAQUA
  • Materiale: Resistente acqua
  • Allineamento: Dispositivo centraggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I connettori ottici (o passaparete) permettono di collegare due fibre dotate di cavi (fibre ottiche preconnettorizzate, Patch cord ottiche...) tra loro, tramite un Dispositivo di centraggio di allineamento. Questo processo permette di garantire una perdita di inserzione e una riflettanza ottimizzata nel punto di contatto.

Caratteristiche tecniche

colore

Turchese

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Multimode

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Vite/bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

BUSSOLA LC/LC DUPLEX ACQUA
€ 3,57 x 1 pz.
(pz.)