› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica

BUSSOLA LC/LC DPX MULTIMODE VIOLA

Cod. Rexel GGRACLCLCMV
Cod. Produttore RACLCLCMV

Informazioni principali

  • Tipo: LC/LC DPX Multimode
  • Colore: Viola
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Connessioni ottiche
  • Compatibilità: Cavi multimodali
  • Installazione: Facile e rapida
  • Design: Ergonomico e robusto
  • Serie: GGRACLCLCMV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La bussola LC/LC DPX multimode di colore viola rappresenta una soluzione innovativa per le connessioni ottiche nel settore elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa bussola è progettata per garantire prestazioni elevate e durabilità nel tempo. La sua compatibilità con i cavi multimodali la rende ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati veloce e affidabile. Il design ergonomico e il colore distintivo non solo facilitano l'identificazione, ma offrono anche un tocco di stile agli impianti elettrici. Con una costruzione robusta e una facilità di installazione, questa bussola è un componente essenziale per chi cerca efficienza e qualità nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Viola

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Multimode

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Vite/bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

BUSSOLA LC/LC DPX MULTIMODE VIOLA
€ 3,57 x 1 pz.
(pz.)