› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Bussola fibra ottica monomodale 9/125 µm tipo SC/APC per cassetti ottici

Cod. Rexel VI03100.SC
Cod. Produttore 03100.SC
Cod. EAN 8007352559523

Informazioni principali

  • Tipo fibra: 9/125 µm
  • Connettore: SC/APC
  • Applicazione: cassetti ottici
  • Modalità: monomodale
  • Serie: 03124.SC.E
  • Quantità consigliata: 6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Bussola monomodale 9/125 µm, tipo SC/APC, per cassetti ottici 03124.SC.E

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza della bussola

33,6 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

materiale

Altro

Materiale dell'isolamento

Altro

Bussola fibra ottica monomodale 9/125 µm tipo SC/APC per cassetti ottici