Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGRACMOTTD
Cod. Produttore
RACMOTTD

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BUSSOLA DPLX SM ST/ST
  • Connessione: Fibre ottiche preterminate
  • Funzione: Dispositivo di centraggio
  • Perdita inserzione: Ottimizzata
  • Riflettanza: Ottimizzata
  • Applicazione: Passaparete
  • Serie: GGRACMOTTD
  • Tipo fibra: Single Mode (SM)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I connettori ottici (o passaparete) collegano tra loro due fibre dotate di connettori (fibre ottiche preterminate, ponticelli ottici, ecc.), tramite un dispositivo di centraggio di allineamento. Questo processo garantisce una perdita di inserzione e una riflettanza ottimizzate nel punto di contatto.

colore

Altro

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Singlemode

Materiale del corpo

Metallo

tipo di fissaggio

Vite/bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

ST

tipo di connettore collegamento 2

ST-Duplex

Produttore

BUSSOLA DPLX SM ST/ST