Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Altro
materiale della bussola
Metallo
adatto per tipo di fibra
Multimode
Materiale del corpo
tipo di fissaggio
Vite/bloccare in posizione
tipo di connettore collegamento 1
ST-Duplex
tipo di connettore collegamento 2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te