Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
materiale
acciaio inossidabile
qualità del materiale
acciaio inossidabile A2-70
superficie
non trattato
forma della testa
testa piatta
dimensione della filettatura metrica
6
lunghezza
20 mm
Serie
BUILDING PASS,SP SUPP FISS / E ACC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te