Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
materiale
acciaio
qualità del materiale
4.8 (acciaio)
superficie
con zincatura galvanica/elettrolitica
forma della testa
testa circolare piatta
dimensione della filettatura metrica
6
lunghezza
10 mm
Serie
BUILDING_PASS,SP_SUPP_FISS__E_ACC_
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te