Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV66223
Cod. Produttore
MV66223
Cod. EAN
3660612109057

Informazioni di prodotto

BULLONE PER SUPPORTO TIPO OMEGA - VITE TRCC - M10X60 - FINITURA DACRO
Serie SP - Supporti e accessori

materiale

acciaio

qualità del materiale

4.8 (acciaio)

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

forma della testa

testa circolare piatta con quadrato

dimensione della filettatura metrica

10

lunghezza

60 mm

Serie

BUILDING_PASS,SP_SUPP_FISS__E_ACC_

Produttore

BULLONE M10X60 TRCC + RONDELLA GEOM