› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

Bullet IP 4MP varifocale 2.8-12mm IR 60m PoE sorveglianza esterni residenziale commerciale industriale

Cod. Rexel HIK311312061
Cod. Produttore 311312061
Cod. EAN 6941264073741

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4MP
  • Obiettivo: 2.8-12 mm varifocale
  • Protezione: IP esterno
  • Alimentazione: Power over Ethernet
  • Trasmissione: Coppie ritorte
  • Uso: Esterno/residenziale
  • Serie: DS-2CD2643G2-IZS
  • Applicazioni: Commerciale/industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera HIK311312061 è un dispositivo di sorveglianza all'avanguardia, progettato per garantire immagini di alta qualità grazie alla sua risoluzione di 4MP. Questo modello è dotato di obiettivo varifocale da 2.8 a 12 mm, che consente di adattare il campo visivo in base alle esigenze specifiche dell'installazione. La telecamera è progettata per ambienti esterni, offrendo una robusta protezione contro le intemperie e garantendo un funzionamento affidabile in tutte le condizioni atmosferiche. Grazie alla compatibilità con il sistema Power over Ethernet (PoE), l'installazione è semplificata, riducendo il numero di cavi necessari per l'alimentazione e il trasferimento dati. Con la tecnologia di trasmissione a coppie ritorte, la telecamera assicura una comunicazione stabile e di alta qualità. Ideale per la sorveglianza di aree residenziali, commerciali o industriali, questo dispositivo rappresenta una soluzione efficace per la sicurezza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

97,9 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

93,1 mm

profondità

312,1 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

13 W

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

60 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

95,8 ... 29,2 GRADO

Angolo di osservazione verticale

50,6 ... 16,4 GRADO

Bullet IP 4MP varifocale 2.8-12mm IR 60m PoE sorveglianza esterni residenziale commerciale industriale
€ 358,53 x 1 pz.
(pz.)