Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311313641
Cod. Produttore
311313641
Cod. EAN
6941264070832

Informazioni di prodotto

Bullet IP 4MP ottica 6mm IR 80m motion 2.0

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera di sorveglianza Bullet IP 4MP di HIKVISION rappresenta una soluzione avanzata per la sicurezza. Con una risoluzione di 4MP, offre immagini chiare e dettagliate, ideali per monitorare aree esterne. Progettata per un'installazione a parete, è adatta per ambienti esterni, garantendo resistenza e durata nel tempo. La tecnologia Power over Ethernet (PoE) consente un'installazione semplificata, riducendo il numero di cavi necessari. Grazie alla sua struttura robusta, questa telecamera è in grado di resistere a condizioni atmosferiche avverse, mantenendo performance elevate. La funzione di trasmissione tramite twisted pair assicura una connessione stabile e affidabile. Con un design elegante e funzionale, questa telecamera è perfetta per chi cerca un sistema di sorveglianza efficace e di alta qualità.

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

larghezza

299,7 mm

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

12,5 W

diametro

105 mm

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

80 m

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

103 ... 52 GRADO

Angolo di osservazione verticale

55 ... 28 GRADO

Produttore

Bullet IP 4MP 6mm IR 80m PoE sorveglianza esterna resistente meteo