Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311313981
Cod. Produttore
311313981
Cod. EAN
6941264070641

Informazioni di prodotto

Bullet IP 2MP ottica 4mm IR 60m motion 2.0

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera HIK311313981 è un dispositivo di sorveglianza di alta qualità progettato per garantire la sicurezza in ambienti esterni. Con una risoluzione di 2MP, offre immagini nitide e dettagliate, rendendola ideale per monitorare aree critiche. La tecnologia Bullet IP consente un'installazione semplice e versatile, mentre il supporto per Power over Ethernet (PoE) facilita il cablaggio, riducendo il numero di cavi necessari. Questa telecamera è dotata di un sistema di trasmissione a coppie intrecciate, che assicura una connessione stabile e affidabile. La sua costruzione robusta la rende resistente alle intemperie, garantendo prestazioni eccellenti anche in condizioni climatiche avverse. Con un design elegante e funzionale, la HIK311313981 è la scelta perfetta per chi cerca un sistema di sorveglianza affidabile e di qualità.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

289 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

91,2 mm

profondità

93,1 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

12 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

80 m

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

107 ... 54 GRADO

Angolo di osservazione verticale

57 ... 29 GRADO

Produttore

Bullet IP 2MP ottica 4mm IR 60m sorveglianza esterna PoE resistente intemperie