Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9401SCSC
Cod. Produttore
C9401SCSC
Cod. EAN
8005543416358

Informazioni di prodotto

btnet - cordone SC/SC fibra 9/125 OS1 1m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cordone di permutazione monomodale OS 9/125 um guaina LSZH, colore giallo SC-SC duplex 1 metro

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-3-24

tipo di cavo

Duplex

tipo di fibra

singlemode

categoria

OS2

colore del rivestimento

giallo

manicotto anti-piegatura

stampato

tipo di connettore collegamento 1

SC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

numero di fibre

2

lunghezza

1 m