Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN84B50
Cod. Produttore
FN84B50
Cod. EAN
8005543476857

Informazioni di prodotto

btdin60 - magnetot 4P curva B 50A 6kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva B - In= 50A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

larghezza in unità di suddivisione

4

grado di inquinamento

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

400 V

profondità di incasso

44 mm

classe di limitazione energetica

3

numero di poli (totale)

4

corrente di dimensionamento

50 A

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

caratteristica di intervento

B

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN60 - MAGNETOT 4P CURVA B 50A 6