Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN83C50
Cod. Produttore
FN83C50
Cod. EAN
8005543476550

Informazioni di prodotto

btdin60 - magnetot 3P curva C 50A 6kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 50A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

3

profondità di incasso

44 mm

tensione di dimensionamento

400 V

numero di poli (totale)

3

corrente di dimensionamento

50 A

numero di poli protetti

2

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN60 - MAGNETOT 3P CURVA C 50A 6