Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
grado di protezione (IP)
IP20
tipo di tensione
AC
caratteristica di intervento
C
sezione conduttore collegabile unifilare
0.75
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
6 kA
conduttore neutro a connessione
dispositivi supplementari possibili
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
10 kA
numero di poli protetti
1
frequenza
50 Hz
profondità di incasso
44 mm
numero di poli (totale)
2
grado di inquinamento
larghezza in unità di suddivisione
tensione di isolamento nominale Ui
250
sezione conduttore collegabile multifilare
corrente di dimensionamento
32 A
classe di limitazione energetica
3
montaggio a incasso
tensione di dimensionamento
230 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te