Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN81NC10
Cod. Produttore
FN81NC10
Cod. EAN
8005543474426

Informazioni di prodotto

btdin60 - magnetot 1P+N curva C 10A 6kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 10A - Icn= 6kA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Produttore

BTDIN60 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 10A

€ 48,32 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info