Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN81C63
Cod. Produttore
FN81C63
Cod. EAN
8005543474204

Informazioni di prodotto

btdin60 - magnetot 1P curva C 63A 6kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico 1P curva C - In= 63A - Icn= 6kA - Vn= 230/400 Vac - 1 modulo

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

44 mm

numero di poli (totale)

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

63 A

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN60 - MAGNETOT 1P CURVA C 63A 6