Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFX84C25
Cod. Produttore
FX84C25
Cod. EAN
8005543468593

Informazioni di prodotto

btdin500 - magnetot 4P curva C 25A 50kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN500 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 25A - Icu= 50kA - Vn= 400Vac - 6 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

conduttore neutro a connessione

grado di inquinamento

3

corrente di dimensionamento

25 A

profondità di incasso

47 mm

tensione di dimensionamento

400 V

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

4

larghezza in unità di suddivisione

6

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN500 - MAGNETOT 4P CURVA C 25A