Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFX83C63
Cod. Produttore
FX83C63
Cod. EAN
8005543468586

Informazioni di prodotto

btdin500 - magnetot 3P curva C 63A 50kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN500 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 63A - Icu= 50kA - Vn= 400Vac - 4,5 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

grado di inquinamento

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

corrente di dimensionamento

63 A

numero di poli protetti

2

profondità di incasso

47 mm

numero di poli (totale)

3

larghezza in unità di suddivisione

4.5

tensione di dimensionamento

400 V

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN500 - MAGNETOT 3P CURVA C 63A