Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFX82C50
Cod. Produttore
FX82C50
Cod. EAN
8005543468524

Informazioni di prodotto

btdin500 - magnetot 2P curva C 50A 50kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN500 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 50A - Icu= 50kA - Vn= 400Vac - 3 moduli

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

profondità di incasso

47 mm

larghezza in unità di suddivisione

3

grado di inquinamento

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

tensione di dimensionamento

400 V

corrente di dimensionamento

50 A

numero di poli protetti

2

numero di poli (totale)

2

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN500 - MAGNETOT 2P CURVA C 50A