Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
conduttore neutro a connessione
tensione di dimensionamento
400 V
classe di limitazione energetica
1
potere di interruzione nominale secondo EN 60898
4.5 kA
grado di inquinamento
2
corrente di guasto nominale
0.03 A
larghezza in unità di suddivisione
4
profondità di incasso
44 mm
numero di poli (totale)
corrente di dimensionamento
32 A
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
6 kA
numero di poli protetti
tipo di tensione
AC
caratteristica di intervento
C
tipo di corrente di guasto
frequenza
50 Hz
grado di protezione (IP)
IP20
con dispositivo di bloccaggio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te