Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8843A16
Cod. Produttore
GA8843A16
Cod. EAN
8005543458556

Informazioni di prodotto

btdin45 - magn diff A 4P 16A 4,5kA 30mA 4 m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 16A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli

conduttore neutro a connessione

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

numero di poli protetti

4

corrente di dimensionamento

16 A

larghezza in unità di suddivisione

4

corrente di guasto nominale

0.03 A

numero di poli (totale)

4

profondità di incasso

44 mm

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

tensione di dimensionamento

400 V

tipo di tensione

AC

tipo di corrente di guasto

A

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

BTDIN45 - MAGN DIFF A 4P 16A 4,5KA