Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8812A16
Cod. Produttore
GA8812A16
Cod. EAN
8005543458631

Informazioni di prodotto

btdin45 - magn diff A 1P+N 16A 4,5kA 10mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo A - In= 16A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 0,01A - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

grado di inquinamento

2

corrente di guasto nominale

0.01 A

tensione di dimensionamento

230 V

numero di poli protetti

1

profondità di incasso

44 mm

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di poli (totale)

2

corrente di dimensionamento

16 A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

A

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore magnetotermico bipolare 16A 4,5kA differenziale tipo A BTDIN45