Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
conduttore neutro a connessione
grado di inquinamento
2
classe di limitazione energetica
3
larghezza in unità di suddivisione
4
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
6 kA
tensione di dimensionamento
400 V
numero di poli protetti
corrente di dimensionamento
10 A
corrente di guasto nominale
0.03 A
numero di poli (totale)
profondità di incasso
44 mm
potere di interruzione nominale secondo EN 60898
4.5 kA
caratteristica di intervento
C
frequenza
50 Hz
tipo di corrente di guasto
AC
tipo di tensione
grado di protezione (IP)
IP20
con dispositivo di bloccaggio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te