Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFV82C16
Cod. Produttore
FV82C16
Cod. EAN
8005543478059

Informazioni di prodotto

btdin250 - magnetot 2P curva C 16A 25kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN250 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 16A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 2 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

numero di poli protetti

2

grado di inquinamento

3

corrente di dimensionamento

16 A

profondità di incasso

44 mm

numero di poli (totale)

2

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

tensione di dimensionamento

400 V

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN250 - MAGNETOT 2P CURVA C 16A