Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT84D63
Cod. Produttore
FT84D63
Cod. EAN
8005543702604

Informazioni di prodotto

BTDIN160 - MAGNETOT 4P CURVA D 63A 16KA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN160 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 63A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 6 moduli

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

Produttore

BTDIN160 - MAGNETOT 4P CURVA D 63A