Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT83C16
Cod. Produttore
FT83C16
Cod. EAN
8005543477601

Informazioni di prodotto

btdin160 - magnetot 3P curva C 16A 16kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN160 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 16A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

400 V

grado di inquinamento

2

numero di poli (totale)

3

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

3

profondità di incasso

44 mm

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

corrente di dimensionamento

16 A

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN160 - MAGNETOT 3P CURVA C 16A