Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFH83D20
Cod. Produttore
FH83D20
Cod. EAN
8005543475041

Informazioni di prodotto

btdin100 - magnetot 3P curva D 20A 10kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN100 - interruttore magnetotermico 3P curva D - In= 20A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

profondità di incasso

44 mm

numero di poli protetti

2

numero di poli (totale)

3

larghezza in unità di suddivisione

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

grado di inquinamento

2

tensione di dimensionamento

400 V

corrente di dimensionamento

20 A

caratteristica di intervento

D

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN100 - MAGNETOT 3P CURVA D 20A