Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFH83C40
Cod. Produttore
FH83C40
Cod. EAN
8005543474921

Informazioni di prodotto

btdin100 - magnetot 3P curva C 40A 10kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN100 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 40A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

grado di inquinamento

2

tensione di dimensionamento

400 V

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

3

numero di poli (totale)

3

corrente di dimensionamento

40 A

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

profondità di incasso

44 mm

numero di poli protetti

2

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN100 - MAGNETOT 3P CURVA C 40A