Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFH81C25
Cod. Produttore
FH81C25
Cod. EAN
8005543472385

Informazioni di prodotto

btdin100 - magnetot 1P curva C 25A 10kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN100 - interruttore magnetotermico 1P curva C - In= 25A - Icn= 10kA - Vn= 230/400 Vac - 1 modulo

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

tensione di dimensionamento

230 V

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

1

corrente di dimensionamento

25 A

profondità di incasso

44 mm

numero di poli protetti

2

grado di inquinamento

2

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN100 - MAGNETOT 1P CURVA C 25A