Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFH81C16
Cod. Produttore
FH81C16
Cod. EAN
8005543472347

Informazioni di prodotto

btdin100 - magnetot 1P curva C 16A 10kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN100 - interruttore magnetotermico 1P curva C - In= 16A - Icn= 10kA - Vn= 230/400 Vac - 1 modulo

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

44 mm

corrente di dimensionamento

16 A

numero di poli (totale)

1

numero di poli protetti

2

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN100 - MAGNETOT 1P CURVA C 16A