Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
classe di prova tipo 2
tensione nominale AC
230 V
tensione permanente AC max.
320 V
livello di protezione
1.7 kV
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
20 kA
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
25 mm²
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
35 mm²
tipo di montaggio
barra cieca 15 mm
esecuzione dei poli
1
segnalazione nell’apparecchio
ottico
dimensione
1 UM
numero di conduttori (esclusa terra)
altre forme della rete
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te