Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10AC4
Cod. Produttore
F10AC4
Cod. EAN
8005543546055

Informazioni di prodotto

btdin - SPD T2 20KA 3P+N NR+Segnal distanz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Limitatore di sovratensione (SPD) T2 20KA 3P+N con contatto ausiliario

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1.2 kV

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione permanente AC max.

320 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

tensione nominale AC

400 V

livello di protezione N-PE

1.5 kV

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione dei poli

3+N/PE

segnalazione nell’apparecchio

ottico

dimensione

4 UM

forma della rete

TT

grado di protezione (IP)

IP20

numero di conduttori (esclusa terra)

4

forma della rete TT

Produttore

BTDIN - SPD T2 20KA 3P+N NR+SEGNAL