Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
classe di prova tipo 2
livello di protezione
1.2 kV
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
35 mm²
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
5 kA
tensione permanente AC max.
320 V
tensione nominale AC
230 V
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
25 mm²
tipo di montaggio
barra cieca 15 mm
dimensione
2 UM
segnalazione nell’apparecchio
ottico
esecuzione dei poli
2
forma della rete
TN-S
numero di conduttori (esclusa terra)
forma della rete TN-S
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te