Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10LB4
Cod. Produttore
F10LB4
Cod. EAN
8005543546208

Informazioni di prodotto

btdin - SPD T1+T2 8KA 4P

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Limitatore di sovratensione (SPD) 3P+N T1+T2 Imax=8KA - T2 Imax 60kA

classe di prova tipo 2

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tensione nominale AC

400 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

livello di protezione

1.7 kV

tensione permanente AC max.

320 V

forma della rete

TN-S

tipo di montaggio

barra cieca 15 mm

dimensione

4 UM

esecuzione dei poli

4

segnalazione nell’apparecchio

ottico

numero di conduttori (esclusa terra)

4

forma della rete TN-S

Produttore

BTDIN - SPD T1+T2 8KA 4P