Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10MB2
Cod. Produttore
F10MB2
Cod. EAN
8005543546284

Informazioni di prodotto

btdin - SPD T1+T2 12,5KA 2P

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Limitatore di sovratensione (SPD) T1+T2 2P - Imax=12,5KA

classe di prova tipo 2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

25 kA

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tensione permanente AC max.

320 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.9 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

forma della rete

TN-S

esecuzione dei poli

2

segnalazione nell’apparecchio

ottico

dimensione

2 UM

tipo di montaggio

barra cieca 15 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

forma della rete TN-S

Produttore

BTDIN - SPD T1+T2 12,5KA 2P